Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240610721, "Schraubendrehereinsatz 1/2"" T55x55mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158380
EAN/GTIN:
     4010886615836
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240610721, Schraubendreher-Einsatz 1/2 für TORX®-Schrauben , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelfangrille , Griffige Rändelung , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Spitze manganphosphatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Größe:
T 55
Länge:
55 mm
für Schrauben:
M12
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6158380
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
43
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 15,37*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 15,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,01*
€ 15,89*
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,34*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,92*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,62*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T20
ab € 7,41*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T25
ab € 8,91*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T27
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.