Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x55mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886615836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061300055
EAN/GTIN:
     4010886615836
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
T 55
Länge:
55 mm
für Schrauben:
M12
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061300055
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 1/2" steckschlüsseleinsatz torx t55, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Nuss, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, TORX, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, TORX-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Betätigungswerkzeug, Bits, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, QR4027348, TORX-Schraubendrehereinsatz, 3061300055, 61300055
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 15,44*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 15,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,99*
€ 15,96*
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,43*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,92*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,62*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T20
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T25
ab € 8,91*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T27
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.