Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240606309, "Schraubendreher-Einsatz 3/8"" T30x 49mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609946
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6247560
EAN/GTIN:
     4010886624753
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240606309, Schraubendreher-Einsatz 3/8 für TORX®-Schrauben , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelfangrille , Griffige Rändelung , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Spitze manganphosphatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Größe:
T 30
Länge:
49 mm
für Schrauben:
M6M7
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6247560
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stecknuss innen-torx, QR4027275, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, ITX 30 T30, 4010886624753, 6247560, 439724, 1485047
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 6,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,82*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 9,97*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 10,43*
Lager 260
70
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
6247210
ab € 7,54*
Ähnlich
Gedore
6247720
ab € 7,58*
Ähnlich
Gedore
6247800
ab € 7,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.