Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245723079, Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610293
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028.060
EAN/GTIN:
     4030618300762
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 60mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245723079, Schonhammer Simplex, Schlagköpfe aus Gummi-Komposition/Nylon, mittelhart/hart , Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss , Holzstiel , Spannen mit einer Schraube , Sämtliche Einzelteile sind austauschbar, Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Kopf-Ø:
60 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3028.060
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, Simplex, SCHONHAMMER, Composite Instrument, Komposit Instrument, Kompositinstrument, 4030618300762, 1485067
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
1
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 35,76*
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 36,25*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 36,65*
Lager 260
262
1
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.060
ab € 4,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,57*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,41*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.