Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242107309, Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610346
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3-300-P
EAN/GTIN:
     4021176003561
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242107309, Abzughaken, lange Ausführung , ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität , Stufenlos auf der Traverse verschiebbar , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4260 GRAMM
Modell:
3-300-P
Länge:
300 mm
passend für Abzieher:
20-3 20-30
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
3-300-P
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, ABZUGSHAKEN, 3-300-P, 4021176003561, 579890, 1508743
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,37*
€ 164,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 164,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 168,86*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 142,54*
€ 169,08*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 171,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.