Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Größe 3-300 Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Größe 3-300 Kukko
Abzughaken-Paar für Abzieher Größe 3-300 Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592355
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3-300-P
EAN/GTIN:
     4021176003561
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, lange Ausführung

Ausführung: Selbstzentrierender, umsteckbarer Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl.

Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher, mit umsteckbaren Abzughaken.

Weitere Informationen:
Modell:
3-300-P
Länge:
300 mm
passend für Abzieher:
20-3; 20-30; 20-4; 20-40
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
3-300-P
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 69370301, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, lang, QR4028117
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,24*
€ 162,05*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 163,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 164,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 168,85*
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 142,22*
€ 169,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.