Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-300 - 300mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176003561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069370301
EAN/GTIN:
     4021176003561
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, lange Ausführung Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Modell:
3–300–P | 3-300-P
Abziehscheiben-Ø:
20–3, 20–30, 20–4, 20–40
Gesamtlänge:
300 mm
Sperrcode:
0
für Abzieher Modell:
20-3; 20-30; 20-4; 20-40
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069370301
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, QR4028117, lang, Zubehör Abzieher, 3069370301, 69370301
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,24*
€ 162,05*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 163,07*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 164,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 168,85*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 142,22*
€ 169,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.