Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240304365, Doppelmaulschlüssel klein7mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094470
EAN/GTIN:
     4010886609446
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240304365, Doppel-Maulschlüssel, klein , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Köpfe fein geschliffen , Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt , Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierigeAnwendungsbereiche, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
91 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094470
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, QR4027033, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 8 7, 4010886609446, 6094470, 439399, 1476527
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,06*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,22*
3 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 6,57*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,64*
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,15*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,25*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,11*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,96*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.