Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 7 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 7 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 7 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591838
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094470
EAN/GTIN:
     4010886609446
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Maulstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094470
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 57130030, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,07*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,23*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,56*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 6,57*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,15*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,21*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,13*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,97*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.