Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810056, Hebelzwinge KliKlamp 250x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-613876
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KLI25
EAN/GTIN:
     4008158027258
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810056, Hebelzwinge KliKlamp KLI , Fest- und Gleitbügel aus Magnesium , Extrem leicht und hochfest , Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid , Vielstufiger Rastmechanismus , Druckplatte mit Kreuzprisma , Spannkraft bis zu 1200 N , Geeignet für runde, spitze und kantige Teile Lieferung: Mit 1 Kunststoffschutzkappe., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
20 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KLI25
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, KliKlamp, HEBELZWINGE, KLI25, 4008158027258, 540100, 1476508
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 22,50*
1
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,21*
3 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 16,67*
€ 23,46*
Lager 260
96
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 24,05*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI16
ab € 14,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI20
ab € 14,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI30
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.