Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240322034, Klauenschlüssel 24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670640
EAN/GTIN:
     4010886667064
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240322034, Klauenschlüssel , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift , Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
250 mm
für Drehstift:
14 mm
Maulstärke:
9,0 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670640
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, KLAUENSCHLÜSSEL,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 37,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,95*
€ 38,92*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 38,95*
1
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 39,24*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,54*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.