Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Klauenschlüssel 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Klauenschlüssel 24
Gedore Klauenschlüssel 24
Gedore Klauenschlüssel 24
Artikel-Nr.:
     5417B-117499
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670640
EAN/GTIN:
     4010886667064
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 24 mm
klauenschlüssel gedore
Klauenschlüssel

Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

Weitere Informationen:
Oberflächenveredelung:
verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Länge (L, L1):
250 mm
Maulstärke:
9 mm
Kopfdicke:
9
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht kg:
0,419 kg
Stärke Maulende:
9
Drehstift 26 D:
14
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
46,0 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
9,0 mm
Gewicht:
419
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Form:
abgewinkelt
Schlüsselweite klein:
24
Schlüsselweite groß:
24
Ausführung:
Klauenschlüssel
für Drehstift:
14 mm
Länge:
250 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
23,6 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Klauenschlüssel 24mm Gedore
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 37,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,93*
€ 39,15*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 39,19*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 39,47*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 31,33*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,56*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.