Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 24mm Gedore
Klauenschlüssel 24mm Gedore
Klauenschlüssel 24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886667064
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057140045
EAN/GTIN:
     4010886667064
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 24 mm
klauenschlüssel gedore
Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
24 mm
für Drehstift:
14 mm
Sperrcode:
0
für Drehstift-Ø:
14 mm
Kopfstärke:
9,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057140045
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, QR4027153, 3113, DIN, ähnlich, Klauen-Schlüssel, Gedore, extralang, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057140045, 57140045
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 37,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,93*
€ 39,15*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 39,19*
1
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 39,47*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 31,33*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,56*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.