Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher zweiarmig 650x300 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Abzieher zweiarmig 650x300 mm Kukko
Universal-Abzieher zweiarmig 650x300 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592250
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-40
EAN/GTIN:
     4021176411861
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20

Ausführung: Mit gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Weitere Informationen:
Modell:
20-40
Spannweite:
650 mm
Spanntiefe:
300 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
nein
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
20-40
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 69050650, 2-armig, Kukko, QR4028069, Universal-Abzieher,, zweiarmig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 691,91*
€ 746,48*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 695,95*
€ 749,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 699,58*
€ 751,02*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 703,73*
€ 755,21*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 725,65*
€ 777,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,45*
€ 925,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,42*
€ 914,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,71*
€ 885,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,89*
€ 873,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.