Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214301064, H.Gewindeb. D352 HSS M 9,0 V FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617498
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784814300
EAN/GTIN:
     4317784814300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214301064, Handgewindebohrer für metrisches ISO-Gewinde, Vorschneider Nr. 1 , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352 , HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Gewinde:
M9
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaft-4-kant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
7,8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784814300
Weitere Suchbegriffe: 352, HANDGEWINDEBOHRER, Gewindebohrer Vorschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
10
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,55*
€ 9,80*
ab € 5,47*
€ 7,96*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,04*
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 10,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.