Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784814300
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784814300
EAN/GTIN:
     4317784814300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Handgewindebohrer für metrisches ISO-Gewinde, Vorschneider Nr. 1 - Metrisches ISO-Gewinde - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). - Gesamtlänge 63 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 7 mm - Gewinde M9 - Steigung 1,25 mm - Schaft-4-kant 5,5 mm - Kernloch-Ø 7,80 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
7 mm
Gewinde:
M9
Steigung:
1,25 mm
Schaft-4-kant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
7,80 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer/-Satz, HGewindebisDIN, HSS, ISO-Regelgewinde, QR4024404, Vorschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,87*
9 Tage
9
€ 7,60*
ab € 5,45*
€ 7,90*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,54*
€ 8,03*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,94*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.