Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Forum Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 9,0 V
Artikel-Nr.:
     5417B-206354
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784814300
EAN/GTIN:
     4317784814300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Forum Handgewindebohrer für metrisches Gewinde, VorSchneider Nr. 1

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H. Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.(M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Normart:
DIN
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
HSS
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Toleranz:
ISO 2 6H
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Gewinde:
M9 in
Schaftdurchmesser:
7 mm
Vierkant (mm):
5,5 mm
Kernlochdurchmesser:
7,8 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Steigung:
1,25 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: H.Gewindeb. D352 HSS M 9,0 V FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 7,60*
ab € 5,40*
€ 7,88*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,90*
€ 9,80*
ab € 5,55*
€ 8,06*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.