Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer D352 HSS M 9,0 V FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer D352 HSS M 9,0 V FORUM
Handgewindebohrer D352 HSS M 9,0 V FORUM
Artikel-Nr.:
     400-1456734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4214301064
EAN/GTIN:
     4317784814300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Handgewindebohrer D352 HSS M 9,0 V FORUM


Handgewindebohrer, Vorschneider Nr. 1
Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.
(M 1,7, M 2,3, M 2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Gewinde: M 9
Steigung: 1,25 mm
Gesamtlänge: 63 mm
Schaft-Ø: 7 mm
Schaft-Vierkant: 5,5 mm
Kernloch-Ø: 7,80 mm

Marke: FORUM






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 7,60*
ab € 5,40*
€ 7,88*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,90*
€ 9,80*
ab € 5,55*
€ 8,06*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.