| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618957 Herst.-Nr.: 4317784805223 EAN/GTIN: 4317784805223 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4210903079, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS, Typ N, DIN 340, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM , DIN 340 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25-30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal ,Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , Kegelmantelanschliff Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47 GRAMM | Ø h8: | 8 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Spirallänge: | 109 mm | Stahl <850 N: | 25 | Stahl <1000 N: | 12 | Stahl <1400 N: | 10 | Gusseisen: | 26 | Kupfer, Messing, Bronze: | 52 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 340 | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Dampfbehandelt | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784805223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,78* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,04* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|