Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 8,00 mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     5417B-202854
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784805223
EAN/GTIN:
     4317784805223
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Forum Spiralbohrer zyl. Schaft, DIN 340, Typ N, lang, HSS rollgewalzt

Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.



Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
25-30°
Mit Innenkühlung:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
10
Hersteller:
Forum
rollgewalzt/profilschliff:
rollgewalzt
Ø-Toleranz:
h8
Schaft:
Zylinderschaft
Innenkühlung:
Nein
Typ:
N
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Ø h8:
8,00 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
52
Schnittwert Gusseisen:
26
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
25
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS
Arbeitslänge:
109 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Durchmesser:
8
Norm:
340
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
80
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
€ 9,80*
ab € 1,18*
€ 1,79*
€ 9,80*
ab € 1,18*
€ 1,79*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.