Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784805223
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784805223
EAN/GTIN:
     4317784805223
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - lang, HSS, Typ N, DIN 340, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - DIN 340 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 8,00 mm - Gesamtlänge 165 mm - Spirallänge 109 mm - Stahl <850 N 25 - Stahl <1000 N 12 - Gusseisen 26 - Kupfer, Messing, Bronze 52 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N 10
Weitere Informationen:
Ø h8:
8,00 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Spirallänge:
109 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
12
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
52
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Stahl <1400 N:
10
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 8mm, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN340, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024105, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
81
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,18*
€ 1,78*
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.