Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245105010, Eck-Rohrzange DIN5234 C 1. " FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619359
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     241543
EAN/GTIN:
     4317784854818
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245105010, Eck-Rohrzange S-Maul, FORUM , Im Maulbereich induktiv gehärtet, blau pulverlackiert , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234 C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtungversetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
836 GRAMM
für Rohr-Ø:
1 Zoll
Länge:
315 mm
Spannweite:
42 mm
Marke:
FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.