Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221402035, Doppelsimshobel 30mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621239
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866064
EAN/GTIN:
     4317784866064
Suchbegriffe:
Doppel-Simshobel
Doppelsimshobel
doppel simshobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221402035, Simshobel, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
587 GRAMM
Typ:
Doppel-Simshobel
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
50 °
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784866064
Weitere Suchbegriffe: Handhobel, DOPPELSIMSHOBEL,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 42,48*
Lager 260
159
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 42,56*
€ 4,80*
ab € 35,43*
€ 47,32*
€ 4,80*
ab € 35,50*
€ 47,32*
2 Tage
159
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.