Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Doppel-Simshobel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Doppel-Simshobel 30 mm
Forum Doppel-Simshobel 30 mm
Forum Doppel-Simshobel 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203612
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866064
EAN/GTIN:
     4317784866064
Suchbegriffe:
Doppel-Simshobel
Doppelsimshobel
doppel simshobel
FORUM Doppel-Simshobel

Buchenholz mit Weißbuchensohle, lackiert, Doppeleisen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Korpus:
Buchenholz
Schlagknopf:
Nein
Material Sohle:
Weißbuchenholz
Magazin für Ersatz-Hobeleisen:
Nein
Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hobelsohle:
Weißbuche
Schnittwinkel:
50°
Eisenbreite:
30 mm
Typ:
Simshobel
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Simshobel 30mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,32*
€ 41,24*
7 Tage
145
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 41,42*
€ 4,80*
ab € 35,25*
€ 47,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.