Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsimshobel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsimshobel 30 mm
Doppelsimshobel 30 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784866064
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784866064
EAN/GTIN:
     4317784866064
Suchbegriffe:
Doppel-Simshobel
Doppelsimshobel
doppelsimshobel
Simshobel- Typ Doppel-Simshobel - Länge 240 mm - Eisenbreite 30 mm - Schnittwinkel 50 ^
Weitere Informationen:
Typ:
Doppel-Simshobel
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
50 ^
Weitere Suchbegriffe: QR4026167
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,48*
€ 36,66*
8 Tage
131
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 40,84*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 35,43*
€ 47,91*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.