Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215322019, Schaftfr. D844K HSSE 9,00mm NF FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-622508
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827058
EAN/GTIN:
     4317784827058
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215322019, Schruppschlichtfräser – kurz, HSS-Co5, Typ NF, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co5 , TypNF , 4 Schneiden , DIN 844-K , DIN 1835-B , Schruppschlichtverzahnt , Drallwinkel 30° , Zum Umfangs- und Bohrfräsen , Mit Zentrumschnitt , Spanwinkel 14°, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Ø d1 k12:
9 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Gesamtlänge l1:
69 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Zähnezahl:
4
Stahl <850 N:
30
INOX:
13
Gusseisen:
23
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 844-K
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784827058
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 19,38*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,47*
€ 4,80*
ab € 14,82*
€ 21,19*
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 26,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.