Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 90 mm NF
Artikel-Nr.:
     5417B-207390
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827058
EAN/GTIN:
     4317784827058
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Schruppschlichtfräser mit Zentrumschnitt, kurz, HSS Co5, Typ NF

Schruppschlichtfräser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet.

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
35 m/min
Hersteller:
Forum
Typ:
NF
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttoleranz:
h6
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
18 m/min
Werkstoff:
HSS Co5
Ø-Toleranz:
k12 mm
Schnittwert INOX:
13 m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Gusseisen:
23 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23 m/min
Schneidenlänge l2:
19 mm
Zähnezahl:
4 Stück
Schaftdurchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
19 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Durchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 844 K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 19,38*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,47*
€ 4,80*
ab € 14,82*
€ 21,19*
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 26,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.