| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784827058 Herst.-Nr.: DVE4317784827058 EAN/GTIN: 4317784827058 |
| |
|
| | |
| Schruppschlichtfräser - kurz, HSS Co5, Typ NF, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co5 - Typ NF - 4 Schneiden - DIN 844-K - DIN 1835-B - Schruppschlichtverzahnt - Zum Umfangs- und Bohrfräsen - Mit Zentrumschnitt - Spanwinkel 14° - Stahl <850 N 35 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Emulsion empfohlen - INOX 13 - Zähnezahl 4 - Schneidenlänge l2 19 mm - Gesamtlänge l1 69 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm - Ø d1 k12 9 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 35 | Stahl <1000 N: | 23 | Gusseisen: | 23 | Emulsion: | empfohlen | INOX: | 13 | Zähnezahl: | 4 | Schneidenlänge l2: | 19 mm | Gesamtlänge l1: | 69 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 10 mm | Ø d1 k12: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, D844, DIN, DIN844, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024645, SchaftfräserDIN, Schruppschlichtfräser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,76* | € 20,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 21,03* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,71* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|