Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215322037, Schaftfr. D844K HSSE 18,00mm NF FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-622514
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827119
EAN/GTIN:
     4317784827119
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215322037, Schruppschlichtfräser – kurz, HSS-Co5, Typ NF, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co5 , TypNF , 4 Schneiden , DIN 844-K , DIN 1835-B , Schruppschlichtverzahnt , Drallwinkel 30° , Zum Umfangs- und Bohrfräsen , Mit Zentrumschnitt , Spanwinkel 14°, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Ø d1 k12:
18 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Zähnezahl:
4
Stahl <850 N:
30
INOX:
13
Gusseisen:
23
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 844-K
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784827119
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 30,70*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,77*
€ 4,80*
ab € 22,83*
€ 31,52*
€ 4,80*
ab € 22,77*
€ 31,52*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.