Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 180 mm NF
Artikel-Nr.:
     5417B-207396
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827119
EAN/GTIN:
     4317784827119
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Schruppschlichtfräser mit Zentrumschnitt, kurz, HSS Co5, Typ NF

Schruppschlichtfräser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet.

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
35 m/min
Hersteller:
Forum
Typ:
NF
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttoleranz:
h6
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
18 m/min
Werkstoff:
HSS Co5
Ø-Toleranz:
k12 mm
Schnittwert INOX:
13 m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Gusseisen:
23 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23 m/min
Schneidenlänge l2:
32 mm
Zähnezahl:
4 Stück
Schaftdurchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
DIN 844 K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 28,40*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 28,54*
€ 4,80*
ab € 22,75*
€ 31,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 39,01*
€ 5,95*
ab € 28,95*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.