Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 18,00 mm NF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784827119
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784827119
EAN/GTIN:
     4317784827119
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppschlichtfräser - kurz, HSS Co5, Typ NF, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co5 - Typ NF - 4 Schneiden - DIN 844-K - DIN 1835-B - Schruppschlichtverzahnt - Zum Umfangs- und Bohrfräsen - Mit Zentrumschnitt - Spanwinkel 14° - Stahl <850 N 35 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Emulsion empfohlen - INOX 13 - Zähnezahl 4 - Schneidenlänge l2 32 mm - Gesamtlänge l1 92 mm - Schaft-Ø d2 h6 16 mm - Ø d1 k12 18 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Emulsion:
empfohlen
INOX:
13
Zähnezahl:
4
Schneidenlänge l2:
32 mm
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Ø d1 k12:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 18mm, D844, DIN, DIN844, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE, HSSE-Fräser, QR4024645, SchaftfräserDIN, Schruppschlichtfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 28,40*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 28,54*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,75*
€ 31,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 39,01*
€ 5,95*
ab € 28,95*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.