| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-623515 Herst.-Nr.: 31702600 EAN/GTIN: 9002696134602 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4280004060, Forstnerbohrer Wave Cutter , Geschmiedet , Zentrierspitze , 2 Hauptschneiden , Peripherieschneide mit Wellenschliff , Abgesetzter zylindrischer Schaft , Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit , Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, Fabrikat: Fisch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 103 GRAMM | Ø: | 26 mm | Schaft: | 8 x 30 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Markenname: | Fisch | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 31702600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wave, FORSTNERBOHRER, 9002696134602, 1507550 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,00* | € 18,01* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,84* | € 18,09* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,23* | € 18,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,48* | € 22,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,04* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|