| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002696134602 Herst.-Nr.: 31702600 EAN/GTIN: 9002696134602 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Wave Cutter - Zentrierspitze - 2 Hauptschneiden - Peripherieschneide mit Wellenschliff - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit - Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz - Gesamtlänge 90 mm - Schaft 8 x 30 mm - Ø 26 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 90 mm | Schaft: | 8 x 30 mm | Ø: | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter, ForstnerbohrerWave, Holzbohrer, QR4026094, Wave, Wave-Cutter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 16,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,96* | € 16,76* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,20* | € 18,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,43* | € 22,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,01* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|