Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave-Cutter SP 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave-Cutter SP 26 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave-Cutter SP 26 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave-Cutter SP 26 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave-Cutter SP 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195183
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31702600
EAN/GTIN:
     9002696134602
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm
Cutter-SP, Forstnerbohrer mit Wellenschliff Nach DIN 7483 G mit Zentrierspitze, Peripherieschneide mit zum Patent angemeldetem Wellenschliff, 2 Schneiden mit abgesetztem, zylindrischem Schaft, in Premiumqualität. Zum Bohren ausrissfreier maßhaltiger Sacklöcher für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden, da beide Schneiden zugleich arbeiten.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
SB-Verpackt:
Nein
Normart:
DIN
Bohrer-Ø:
26 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Anzahl Schneiden:
2
Anwendung:
zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
8
Schaftdurchmesser d mm:
8 x 30
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaftlänge:
30
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
26 mm
Norm:
7483 G
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, Wave-Cutter SP 26mm Fisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,89*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,96*
€ 4,80*
ab € 13,21*
€ 18,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,42*
€ 22,51*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.