Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ForstnerbohrerWave D7483G26x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForstnerbohrerWave D7483G26x60/90mm S 8x30mm Fisch
ForstnerbohrerWave D7483G26x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719520
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31702600
EAN/GTIN:
     9002696134602
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm
Forstnerbohrer mit Wellenschliff WAVE-CUTTER SP

• Zentrierspitze
• 2 Hauptschneiden
• Peripherieschneide mit Wellenschliff
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit
• Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
26 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31702600
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, 9002696134602, Cutter, Holzbohrer, QR4026094, Wave
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 16,89*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,96*
€ 4,80*
ab € 13,21*
€ 18,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,42*
€ 22,51*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.