Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Festhalte-Schraubendreher
>
Festhalteschraubendreher TORX
>
Artikel
4242724409, Schraubendreher 367 mit Haltefunktion T25x100mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-623851
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028053001
EAN/GTIN:
4013288100726
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242724409, Schraubendreher für TORX®-Schrauben, mit Haltefunktion , Runde Klinge , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Gefrästes Profil mit Haltefunktion , Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Größe:
T 25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05028053001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Festhalteschraubenzieher TORX
,
TORX-Festhalte-Schraubendreher
,
TORX-Festhalte-Schraubenzieher
,
TORX-Festhalteschraubendreher
,
TORX-Festhalteschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx 25x100
,
torx plus schraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
Torx
,
FESTHALTESCHRAUBENDREHER
,
Festhalte-Schraubendreher (TORX®)
,
TORX PLUS®-Schraubendreher
,
TORX®-Schraubendreher
,
TORX®-Schraubenzieher
,
05028053001
,
4013288100726
,
367 TORX® HF
,
905893
,
1503477
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,75*
Lager 4012
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 5,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,43*
Lager 7
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,51*
Lager 260
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 80 mm, 05028050001
Wera
05028050001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 15 x 80 mm, 05028051001
Wera
05028051001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 20 x 100 mm, 05028052001
Wera
05028052001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm, 05028054001
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 30 x 115 mm, 05028055001
Wera
05028055001
ab € 4,91*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 40 x 130 mm, 05028056001
Wera
05028056001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05028048001
Wera
05028048001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05028049001
Wera
05028049001
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen