Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Festhalte-Schraubendreher
>
Festhalteschraubendreher TORX
>
Artikel
Wera 367 TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-184151
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
184151
EAN/GTIN:
4013288100726
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Schraubendreher für Innen TORX Schrauben
Mit Haltefunktion für TORX Schrauben
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
205
Veredelung Klinge:
nicromatt
Gewicht:
79
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Rostfrei:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffdurchmesser:
37
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Oberflächenausführung:
nicromatt
Besonderheit:
Gefrästes Profil mit Haltefunktion
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (in Zoll):
4"
Teilebezeichnung:
367 HF TX
Anwendung:
Torx®
Größe:
T 25
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Grifflänge:
105
Klingendurchmesser:
5
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
... >
Innensechsrund-Schraubendreher
>
Innensechsrund-Schraubendreher Torx
>
Innensechsrund-Schraubendreher Torx Wera
Weitere Suchbegriffe:
Festhalteschraubenzieher TORX
,
TORX-Festhalte-Schraubendreher
,
TORX-Festhalte-Schraubenzieher
,
TORX-Festhalteschraubendreher
,
TORX-Festhalteschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx 25x100
,
torx plus schraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
HWS-Festh.-Schraubendr. Torx T
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,75*
Lager 4012
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 5,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,43*
Lager 7
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,51*
Lager 260
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 80 mm, 05028050001
Wera
05028050001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 15 x 80 mm, 05028051001
Wera
05028051001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 20 x 100 mm, 05028052001
Wera
05028052001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm, 05028054001
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 30 x 115 mm, 05028055001
Wera
05028055001
ab € 4,91*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 40 x 130 mm, 05028056001
Wera
05028056001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05028048001
Wera
05028048001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05028049001
Wera
05028049001
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen