Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718335, Schraubendreher 6-kant Schlitz 9x1,6x150mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624034
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007676001
EAN/GTIN:
     4013288108098
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718335, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , 6-kant-Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Klingenbreite:
9,0 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
6-kant-Klinge:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05007676001
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER, 05007676001, 4013288108098, 334 SK, 905770, 1496264
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 10,07*
1 Tag
57
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,31*
3 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 11,33*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 11,46*
Lager 260
57
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,77*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,50*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,15*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,68*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,14*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.