Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211510031, Zentrierb. VHM A 60G 5,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-624331
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882828
EAN/GTIN:
     4317784882828
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
zentrierbohrer werksnorm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211510031, VHM-Zentrierbohrer , Werksnorm , VHM K10/K20 , Spitzenwinkel 60° , Schaft (DIN) zylindrisch , Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen , >= Ø 2 mm Kegelmantelanschliff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82 GRAMM
Bohrer-Ø:
5 mm
Schaft-Ø h9:
12,5 mm
Gesamtlänge:
63 mm
für Werkstück-Ø:
63100 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784882828
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer, VHM-ZENTRIERBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,04*
€ 81,16*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 81,49*
€ 4,80*
ab € 68,11*
€ 85,76*
€ 4,80*
ab € 67,68*
€ 85,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 94,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.