Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 5,00 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200532
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882828
EAN/GTIN:
     4317784882828
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
zentrierbohrer werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer, VHM K10/20, Werksnorm, spiralgenutet

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen.
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
63 mm
für Werkstück-Ø:
63-100 mm
Werkstoff:
VHM
Oberfläche:
blank
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierb. VHM A 60G 5,00mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,40*
€ 80,92*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 81,25*
€ 4,80*
ab € 67,77*
€ 85,51*
€ 4,80*
ab € 67,64*
€ 85,51*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 94,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.