Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 5,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784882828
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784882828
EAN/GTIN:
     4317784882828
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
zentrierbohrer werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer - Werksnorm - VHM K10/K20 - Spitzenwinkel 60° - Schaft (DIN) zylindrisch - Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen - Gesamtlänge 63,0 mm - Stahl <850 N 20 - Stahl <1000 N 10 - Gusseisen 20 - Kupfer, Messing, Bronze 60 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 30 - Stahl <1400 N 8 - INOX 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - für Werkstück-Ø 63-100 mm - Bohrer-Ø 5,00 mm - Schaft-Ø h9 12,50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63,0 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
20
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
für Werkstück-Ø:
63-100 mm
Bohrer-Ø:
5,00 mm
Schaft-Ø h9:
12,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024146, Vollhartmetall-Zentrierbohrer, Vollhartmetall-Zentrierbohrer/FORUM, ZentrierbisVHM, Zentrierbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,40*
€ 80,92*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 81,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,77*
€ 85,51*
€ 4,80*
ab € 67,64*
€ 85,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 94,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.