Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212006013, Blechschälb. spiralg. 5-20,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627783
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906388
EAN/GTIN:
     4317784906388
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212006013, Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche blank , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Hinweis: Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Kein Ankörnen notwendig. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr.: 42 12004 200)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Bohrbereich:
520 mm
Größe:
2A
Gesamtlänge:
76 mm
Schaftlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906388
Weitere Suchbegriffe: QR4024196, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,38*
€ 30,79*
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,83*
€ 4,80*
ab € 24,50*
€ 33,54*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 41,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.