Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm
Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm
Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm
Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm
Blechschälbohrer spiralgenutet 5-20,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784906388
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906388
EAN/GTIN:
     4317784906388
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-20
Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche blank - Werksnorm - HSS - Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen - Spiralgenutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Hinweis: Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Kein Ankörnen notwendig. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr.: 42 12004 200). - Gesamtlänge 76 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 8 mm - Bohrbereich 5-20 mm - Größe 2A - Schaftlänge 20 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
76 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrbereich:
5-20 mm
Größe:
2A
Schaftlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälbisspiralgenutet5-20, 0, Bohrer, Forum, Präzisions-Blechschälbohrer, QR4024196, Schälbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 31,17*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,61*
€ 33,61*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 40,98*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.