Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-20,0 mm spiralgenutet
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216848
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906388
EAN/GTIN:
     4317784906388
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Forum Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche blank

HSS, CBN-tiefgeschliffen.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1-2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1-5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Durchmesser:
5-20
Min. Bohrbereich:
5
Max. Bohrbereich:
20
Gesamtlänge:
76 mm
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschälb. spiralg. 5-20,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,38*
€ 30,79*
8 Tage
18
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,83*
€ 4,80*
ab € 24,50*
€ 33,54*
Lager 7NBYA
18
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 41,51*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.