Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245718168, Schlosserhammer-Stiel Esche, 330mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-629228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     819547
EAN/GTIN:
     4332163819547
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245718168, Eschen-Holzstiel für Schlosserhammer , Hammerstiel nach DIN 5111, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129 GRAMM
für Hämmer:
600 g
Länge:
330 mm
Norm:
DIN 5111
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel schlosserhammer, hammerstiel, hammerstiel 330mm, Stiele, SCHLOSSERHAMMERSTIEL, 4332163819547, 1496024
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
172
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,03*
1
€ 9,80*
ab € 0,67*
€ 1,03*
1
€ 9,80*
ab € 0,67*
€ 1,03*
3 Tage
170
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,08*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.