| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163819547 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 819547 EAN/GTIN: 4332163819547 |
| |
|
| | |
| Eschen-Holzstiel für Schlosserhammer - Hammerstiel nach DIN 5111- Länge 330 mm - für Hämmer 600 g Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | für Hämmer: | 600 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Ersatzstiel, Esche, Esche-Schlosserhammer-Stiel, Esche-Stiel, Hammerstiele, Holzstiel, QR4028800, Schlosserhammer, Schlosserhammer-Stiel, Schlosserhammerstiel, Schlosserhammerstiele, Schloßerhammerstiel, Schloßerhammerstiele, Stiel, Stiele |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,15* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,745* | € 1,155* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,79* | € 1,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,81* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|