Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer-Stiel Esche, 330mm f. 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer-Stiel Esche, 330mm f. 600g
Schlosserhammer-Stiel Esche, 330mm f. 600g
Artikel-Nr.:
     4012-114264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819547
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Eschen-Stiel für Schlosserhammer

• Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge
• Hammerstiel nach DIN 5111
• Eschenstiel

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
600 g
Stiellänge:
330 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Stiele
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,14*
9 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,15*
1
€ 9,80*
ab € 0,745*
€ 1,155*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,24*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.