Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240406400, Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629833
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297256
EAN/GTIN:
     4010886889350
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240406400, Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Ratschenkopf 13° abgewinkelt , Umschaltbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
Schlüsselweite:
8 mm
Arbeitswinkel:
7 °
Länge:
140 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297256
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore 8 mm ring-maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 8mm, Gabel-Schlüssel, MAULSCHLÜSSEL, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), 7 UR 8, 4010886889350, 2297256, 542047, 1481169
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 14,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 15,34*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 15,45*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 15,68*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 12,74*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 10
ab € 12,74*
Ähnlich
Gedore
7 UR 11
ab € 13,45*
Ähnlich
Gedore
7 UR 12
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
7 UR 13
ab € 13,50*
Ähnlich
Gedore
7 UR 14
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
7 UR 15
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
7 UR 16
ab € 18,56*
Ähnlich
Gedore
7 UR 17
ab € 18,20*
Ähnlich
Gedore
7 UR 9
ab € 12,44*
Ähnlich
PROMAT
4000821440
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.