Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4010886889350
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3057220005
EAN/GTIN:
4010886889350
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Maulstärke:
3,8 mm
Ringstärke:
7,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057220005
... >
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
gedore 8 mm ring-maulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel gedore
,
knarrenringmaulschlüssel 8mm
,
Gabel-Schlüssel
,
Schlüssel
,
QR4027060
,
Ringratschen-Gabelschlüssel
,
GEDORE
,
Maulschlüssel
,
mit
,
Gabelschlüssel
,
Maul-Schlüssel
,
einzeln
,
umschaltbar
,
Ringratschen-Schlüssel
,
Gedore
,
Ringratschenschlüssel
,
Ring-Ratschengabelschlüssel
,
Ring-Ratschenmaulschlüssel
,
Ring-Ratschenschlüssel
,
3057220005
,
57220005
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 14,58*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 15,34*
Lager 4682
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 15,45*
Lager 260
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 15,68*
Lager 1498
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 12,74*
€ 15,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 7 UR 10 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 10 mm
Gedore
7 UR 10
ab € 12,74*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 11 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 11 mm
Gedore
7 UR 11
ab € 13,45*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 12 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 12 mm
Gedore
7 UR 12
ab € 13,57*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 13 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 13 mm
Gedore
7 UR 13
ab € 13,51*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 14 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 14 mm
Gedore
7 UR 14
ab € 16,34*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 15 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 15 mm
Gedore
7 UR 15
ab € 17,96*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 16 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 16 mm
Gedore
7 UR 16
ab € 18,56*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 17 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 17 mm
Gedore
7 UR 17
ab € 18,20*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 9 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 9 mm
Gedore
7 UR 9
ab € 12,44*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 8mm L.135mm umschaltb.PROMAT
PROMAT
4000821440
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen