Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213005252, Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-630109
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102365
EAN/GTIN:
     4332163927174
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213005252, Schnellverstellreibahle mit austauschbaren Messern , Werksnorm , HSS , Rechtsschneidend , Mit austauschbaren Messern , Schaft zylindrisch mit 4-kant Hinweis: Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Besonders geeignet für Reparaturarbeiten., Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1804 GRAMM
Nenn-Ø:
37 mm
Stell-Bereich:
3745 mm
Größe:
12
Gesamtlänge:
325 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Messeranzahl:
6
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
Beck
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30102365
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, HSS, 4332163927174, 1490027
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 228,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 237,74*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 248,85*
€ 4,90*
ab € 235,27*
€ 267,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 278,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.